Temperature Controller di Kota Tangerang Selatan
- BARUMulai
Rp3.699.900
Rp3.699.900
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| KRISBOW Alat Pengukur Suhu & Kelembaban Digital | - Akurasi Suhu: +/- 0.5°C - Resolusi: 0.1°C - Rentang Suhu: -20 to 60°C - Catu Daya: 9V |
1,399,000 |
| KRISBOW Data Logger Suhu & Kelembaban Laboratorium | - Akurasi: ± 2.5%RH - Memori: 80 juta data - Layar LCD: 7 inch - Catu Daya: 2500mAh |
6,099,000 |
| Kenko China Hand-held Refractometer RHB-32 | - Rentang: 0-32% Brix - Divisi Min: 0.2% Brix - Akurasi: ±0.2% Brix - ATC |
1,399,000 |
| Kett Grain & Seed Moisture Meter PM450 | - Prinsip Pengukuran: Kapasitansi - Akurasi: ±0.5% - Rentang Pengukuran: 1-40% - Catu Daya: 4AA |
23,999,000 |
| SK SATO Glass Thermometer Alcohol 10-150°C | - Rentang Suhu: 10-150°C | 77,000 |
| BioBase Constant Temperature and Humidity Incubator | - Tipe Kontrol: Layar LCD - Fluktuasi Suhu: ±1°C - Kapasitas: 300L - Rentang Suhu: 0 to 65°C |
68,999,000 |
| ebro Temperature Logger EBI 20-T1 | - Tipe: EBI 20-T1 - Kapasitas Penyimpanan: 1 kanal - Interval Pengukuran: 1 menit hingga 24 jam - Akurasi: ±0.5°C |
1,899,000 |
| AS ONE K Thermocouple Sheath Type | - Panjang Kabel: 2m - Dimensi Selubung: 3.2x300mm - Rentang Suhu: 0 to 750°C - Bahan: Stainless Steel |
1,099,000 |
| wile Moisture Meter For Grain & Seed | - Rentang Pengukuran: 8-35% - Tipe Baterai: 6F22 9V |
6,799,000 |
| TESTO Temperature and Humidity Measuring Instrument 635-1 | - Rentang Suhu: -200 to +1370°C - Resolusi Tekanan Absolut: 0.1 hPa - Bahan: ABS/TPE/Metal - Resolusi Suhu: 0.1°C |
11,999,000 |
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami